Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32724 Adapter für ABB Tmax T7 1320 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32724 Adapter für ABB Tmax T7 1320 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096519

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 1320 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327248

Sonepar Artikelnummer

121403915

Hersteller Artikelnummer

92096519

Hersteller Typ

32724

Hersteller Artikel Nr.:

92096519

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

1320 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

31.400 kg

300 x 652, Verbindung unten, Schraubkontaktierung, Phasendrehung