Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32731 Adapter 1400A Klemmkontaktierung unten 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32731 Adapter 1400A Klemmkontaktierung unten 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92092022

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 1400 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327316

Sonepar Artikelnummer

121403917

Hersteller Artikelnummer

92092022

Hersteller Typ

32731

Hersteller Artikel Nr.:

92092022

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

1400 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

28.000 kg

Sammelschienenadapter 1400 A, Verbindung unten, Klemmkontaktierung für Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A), für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 331.5 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 518 W.) Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:106 kA mit Siemens 3VL8 1600A bis 1320A einsetzbar! mit Eaton NZM4 1600A bis 1400A einsetzbar! Stromwandler in Gerät integrierbar