WÖHNER - 32732 Adapter 1200A Klemmkontaktierung unten 185mm für Eaton NZM4 (1250 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098761
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1200 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327323
Sonepar Artikelnummer
121403918
Hersteller Artikelnummer
92098761
Hersteller Typ
32732
Hersteller Artikel Nr.:
92098761
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1200 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
300 mm
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
31.800 kg


