WÖHNER - 32734 Sammelschienenadapter 1400A für Schneider Electric NS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098226
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 33.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327347
Sonepar Artikelnummer
121403920
Hersteller Artikelnummer
92098226
Hersteller Typ
32734
Hersteller Artikel Nr.:
92098226
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
33.500 kg
300 x 652, Verbindung unten, Klemmkontaktierung Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 266,9 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 417 W.) Abmessungen: 300 x 652 x 76mit Schneider Electric NS1600 bis 1400A einsetzbar!


