Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32741 Universaladapter 630A 185mm, schmal

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32741 Universaladapter 630A 185mm, schmal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006674

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327415

Sonepar Artikelnummer

120744242

Hersteller Artikelnummer

92006674

Hersteller Typ

32741

Hersteller Artikel Nr.:

92006674

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

5.900 kg

Sammelschienenadapter 630 A universelle Ausführung bis 630 A, Phasenteilung 43-46 mm, Verbindung oben für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 Abmessungen: 150x585mmReduktionen bei Einsatz mit Leistungsschalter sind auf www.woehner.de/32741 zu prüfen mit Leistungschalter Siemens 3VA2 mit Leistungschalter Eaton NZM3 mit Leistungschalter Schneider Electric NSX630 mit Leistungschalter ABB Tmax T5 mit Leistungschalter Schrack MC3Platz für Stromwandler vorhanden