Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32743 Universaladapter 630A 185mm, schmal

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32743 Universaladapter 630A 185mm, schmal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006676

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327439

Sonepar Artikelnummer

120744244

Hersteller Artikelnummer

92006676

Hersteller Typ

32743

Hersteller Artikel Nr.:

92006676

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

150 mm

Schienenabstand:

185 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

6.200 kg

Abmessungen: 150x585mm Phasenteilung 43-46mm universelle Ausführung bis 630 A, Phasenteilung 43-46 mm Verbindung oben / unten, Schraubkontaktierung