Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32746 Universaladapter 630A 185mm, schmal

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32746 Universaladapter 630A 185mm, schmal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010041

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327460

Sonepar Artikelnummer

120744284

Hersteller Artikelnummer

92010041

Hersteller Typ

32746

Hersteller Artikel Nr.:

92010041

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

7.000 kg

universelle Ausführung bis 630 A, Phasenteilung 43-46 mm Verbindung unten, flache Klemmkontaktierung für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 Platz für Stromwandler vorhanden Abmessungen: 150x585x46,5mm Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:63 kA notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt, und sind online zu prüfen passend für ABB T5, Rockwell 140G-K, Siemens 3VA2, Siemens 3VL4, Eaton NZM3, Schneider Electric NSX 630