WÖHNER - 32747 Adapter SE NS1000 185mm Klemmkontaktierung, Verbindung zum System unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096524
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1000 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327477
Sonepar Artikelnummer
121403922
Hersteller Artikelnummer
92096524
Hersteller Typ
32747
Hersteller Artikel Nr.:
92096524
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1000 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
300 mm
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
24.000 kg


