Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32758 Sammelschienenadapter 1000A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32758 Sammelschienenadapter 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007315

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327583

Sonepar Artikelnummer

120744268

Hersteller Artikelnummer

92007315

Hersteller Typ

32758

Hersteller Artikel Nr.:

92007315

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

1000 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

26.200 kg

300 x 652, Verbindung oben, Klemmkontaktierung Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 184,3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 288 W.) Abmessungen: 300 x 652 x 85