WÖHNER - 32762 Sammelschienenadapter 1250A 185mm für Eaton NZM4 (1250 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098102
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1250 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327620
Sonepar Artikelnummer
121403923
Hersteller Artikelnummer
92098102
Hersteller Typ
32762
Hersteller Artikel Nr.:
92098102
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1250 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
300 mm
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
29.000 kg


