WÖHNER - 32763 Sammelschienenadapter 1000A 185mm für Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009054
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1000 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327637
Sonepar Artikelnummer
121403924
Hersteller Artikelnummer
92009054
Hersteller Typ
32763
Hersteller Artikel Nr.:
92009054
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1000 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
300 mm
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
23.000 kg


