WÖHNER - 32764 Sammelschienenadapter 1500A 185mm für Socomec Sirco 1250A, Sirco 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098099
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1500 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327644
Sonepar Artikelnummer
121403925
Hersteller Artikelnummer
92098099
Hersteller Typ
32764
Hersteller Artikel Nr.:
92098099
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1500 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
300 mm
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
33.500 kg


