WÖHNER - 32765 Adapter für ABB Tmax T7 1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006275
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1250 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267327651
Sonepar Artikelnummer
120744218
Hersteller Artikelnummer
92006275
Hersteller Typ
32765
Hersteller Artikel Nr.:
92006275
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1250 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
300 mm
Schienenabstand:
185 mm
Schienenbreite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
30.100 kg


