Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32766 Adapter ABB Tmax T7 1000A Klemmkontakt 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32766 Adapter ABB Tmax T7 1000A Klemmkontakt 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006185

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 1400 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327668

Sonepar Artikelnummer

120744194

Hersteller Artikelnummer

92006185

Hersteller Typ

32766

Hersteller Artikel Nr.:

92006185

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

1400 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

21.000 kg

Sammelschienenadapter 1000 A, Verbindung oben, Klemmkontaktierung für ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A), für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 184.3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 288 W.) Stromwandler in Gerät integrierbar