Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32797 Adapter für ABB Tmax T7 Emax2 1320 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32797 Adapter für ABB Tmax T7 Emax2 1320 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098640

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267327972

Sonepar Artikelnummer

121382016

Hersteller Artikelnummer

92098640

Hersteller Typ

32797

Hersteller Artikel Nr.:

92098640

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

31.000 kg

300 x 652, Verbindung unten, Klemmkontaktierung