Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32808 Adapter ABB Tmax, Emax, Siemens 1320A 185mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32808 Adapter ABB Tmax, Emax, Siemens 1320A 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097286

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 1320 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267328085

Sonepar Artikelnummer

121403927

Hersteller Artikelnummer

92097286

Hersteller Typ

32808

Hersteller Artikel Nr.:

92097286

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

1320 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

300 mm

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

29.500 kg

Bemessungsstrom = 1320A Abmessungen: 300 x 675mm Verbindung oben / unten, Schraubkontaktierung für ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10