Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32907 Leitung AWG 10 (6 mm²), 130 mm lang

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32907 Leitung AWG 10 (6 mm²), 130 mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006873

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329075

Sonepar Artikelnummer

120744250

Hersteller Artikelnummer

92006873

Hersteller Typ

32907

Hersteller Artikel Nr.:

92006873

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.4 W.)