Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32914 Leitung AWG 4 (25 mm²), 210 mm lang

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32914  Leitung AWG 4 (25 mm²), 210 mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009388

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329143

Sonepar Artikelnummer

120467022

Hersteller Artikelnummer

92009388

Hersteller Typ

32914

Hersteller Artikel Nr.:

92009388

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1.1 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 1.7 W.)