WÖHNER - 32921 Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 105 mm lang für Sammelschienen Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267329211
Sonepar Artikelnummer
121403929
Hersteller Artikelnummer
92097308
Hersteller Typ
32921
Hersteller Artikel Nr.:
92097308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.4 W.)


