WÖHNER - 32940 Tragschiene Kunststoff B54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099276
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267329402
Sonepar Artikelnummer
121403931
Hersteller Artikelnummer
92099276
Hersteller Typ
32940
Hersteller Artikel Nr.:
92099276
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
54 mm
Höhe:
7.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


