WÖHNER - 32947 Tragschiene Kunststoff B45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89899750
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267329471
Sonepar Artikelnummer
120744039
Hersteller Artikelnummer
89899750
Hersteller Typ
32947
Hersteller Artikel Nr.:
89899750
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
45 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
30 mm
Materialstärke:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


