WÖHNER - 32948 Tragschiene Kunststoff B54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000855
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267329488
Sonepar Artikelnummer
120744057
Hersteller Artikelnummer
92000855
Hersteller Typ
32948
Hersteller Artikel Nr.:
92000855
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
54 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
39 mm
Materialstärke:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


