Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32950 Tragschiene 72mm Kunststoff

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32950 Tragschiene 72mm Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000455

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329501

Sonepar Artikelnummer

120744049

Hersteller Artikelnummer

92000455

Hersteller Typ

32950

Hersteller Artikel Nr.:

92000455

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

ohne

Länge:

72 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

39 mm

Materialstärke:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508for UL feeder circuits >250V