Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32954 Verbindungselement univ. für Adapter 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32954 Verbindungselement univ. für Adapter 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000900

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329549

Sonepar Artikelnummer

120744060

Hersteller Artikelnummer

92000900

Hersteller Typ

32954

Hersteller Artikel Nr.:

92000900

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V