WÖHNER - 32956 Mikroschalter für EMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007120
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267329563
Sonepar Artikelnummer
120744263
Hersteller Artikelnummer
92007120
Hersteller Typ
32956
Hersteller Artikel Nr.:
92007120
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)


