WÖHNER - 32964 Seitenmodul für Sammelschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097304
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267329648
Sonepar Artikelnummer
121403932
Hersteller Artikelnummer
92097304
Hersteller Typ
32964
Hersteller Artikel Nr.:
92097304
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
B x H x T: 9 x 200 x 75mm


