Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32969 Tragschienenbegrenzung

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32969 Tragschienenbegrenzung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006063

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329693

Sonepar Artikelnummer

120744157

Hersteller Artikelnummer

92006063

Hersteller Typ

32969

Hersteller Artikel Nr.:

92006063

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

ohne

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird for UL feeder circuits >250V