Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32978 Adapter 630A für Moeller NZM3XKR130

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32978 Adapter 630A für Moeller NZM3XKR130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002791

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329785

Sonepar Artikelnummer

120744101

Hersteller Artikelnummer

92002791

Hersteller Typ

32978

Hersteller Artikel Nr.:

92002791

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

ohne

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

140 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.500 kg

140 x 300, Verbindung zum System oben / unten