Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32981 Adapter 100A für Siemens S3, ABB MS49x

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32981 Adapter 100A für Siemens S3, ABB MS49x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004171

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329815

Sonepar Artikelnummer

120744128

Hersteller Artikelnummer

92004171

Hersteller Typ

32981

Hersteller Artikel Nr.:

92004171

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

100 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.660 kg

72 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), mit Metallplatte, Verbindung zum System oben