Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32983 Stromwandler 630A/5A KL 1.

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32983 Stromwandler 630A/5A KL 1.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006287

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 630 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267329839

Sonepar Artikelnummer

120744227

Hersteller Artikelnummer

92006287

Hersteller Typ

32983

Hersteller Artikel Nr.:

92006287

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

630 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.140 kg

Angaben IEC Standards IEC 61869-1:2007 IEC 61869-2:2012 Elektrische Werte IEC prim. Bemessungsstrom In: 630 A sek. Bemessungsstrom : 5 A sek. Bemessungsscheinleistung: 5 VA Genauigkeitsklasse: 1 max. Betriebsspannung Um: 720 V therm. Kurzzeitstrom Ith: 37.8 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1.6 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 2.5 W.)