Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33075 Reiter-LTS Gr.00 160A kurzes Anschlussmodul

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33075 Reiter-LTS Gr.00 160A kurzes Anschlussmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004685

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267330750

Sonepar Artikelnummer

120744144

Hersteller Artikelnummer

92004685

Hersteller Typ

33075

Hersteller Artikel Nr.:

92004685

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.000 kg

für 5-poliges System geeignet