Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33079 Reiter-LTS Gr.00 160A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33079 Reiter-LTS Gr.00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007122

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - Nein

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267330798

Sonepar Artikelnummer

120744265

Hersteller Artikelnummer

92007122

Hersteller Typ

33079

Hersteller Artikel Nr.:

92007122

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.000 kg

für 5-poliges System geeignet