WÖHNER - 33144 Abdeckung f. Kabelschuhe LTS Gr. 3 33603

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700124
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267331443
Sonepar Artikelnummer
120744012
Hersteller Artikelnummer
88700124
Hersteller Typ
33144
Hersteller Artikel Nr.:
88700124
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T 14048.3 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Mechanische Werte B x H x T: 254 x 94 x 48 Gewicht: 15.6 kg/100 Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


