Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33148 Umrüstset f. 5mm Schiene (Set mit 3Stk.)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33148 Umrüstset f. 5mm Schiene (Set mit 3Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161417

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267331481

Sonepar Artikelnummer

120743992

Hersteller Artikelnummer

88161417

Hersteller Typ

33148

Hersteller Artikel Nr.:

88161417

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

Größe 2