WÖHNER - 33156 Meldeschalter für LTS Gr.00-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161397
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267331566
Sonepar Artikelnummer
120300788
Hersteller Artikelnummer
88161397
Hersteller Typ
33156
Hersteller Artikel Nr.:
88161397
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Anschluss für Flachstecker DIN 46244-A, 2,8 x 0,5 mm


