Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33160 Reiter-LTS-Gr.1 250A Sicherungsüberwachung

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33160 Reiter-LTS-Gr.1 250A Sicherungsüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161382

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267331603

Sonepar Artikelnummer

120743987

Hersteller Artikelnummer

88161382

Hersteller Typ

33160

Hersteller Artikel Nr.:

88161382

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.330 kg

Adaptertechnik der CrossLink Technology Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten, die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt Einfaches und sicheres Aufrasten und KontaktierenBei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 16,6 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 26 W.)Sicherungsüberwachung: Bemessungsbetriebsspannung AC 24-690V, DC 24-250V potentialfreie Öffner und Schließer: AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A) DC-13 24V/1A, 60V 0,15A