Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33199 Aufbau-Lasttrennschalter LTS Gr.00 160A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33199 Aufbau-Lasttrennschalter LTS Gr.00 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88964400

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267331993

Sonepar Artikelnummer

120511535

Hersteller Artikelnummer

88964400

Hersteller Typ

33199

Hersteller Artikel Nr.:

88964400

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Klemmbügel

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.780 kg

Aufbau-Lasttrennschalter Gr.00 bis 160A Ue= AC690V, DC250V Ausführung mit Schellenanschluss 1,5...70mm² / Md 3Nm feindrähtig mit Aderendhülse, Rundleiter mehrdrähtig, la. Cu max. 12 mm breit, max. 10 mm hoch (feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich) Berührungsschutz mit integrieten Einschalthilfen und Lichtbogenlöscheinrichtung Prüföffnung im Deckel selbstverschliessend Zulassungen: DIN VDE 0660 Teil 107 EN 60947-3 IEC 60947 Maße (HxBxT): 200x106x82,5mm