Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33204 Aufbau-Lasttrennschalter LTS Gr.4a 1600A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33204 Aufbau-Lasttrennschalter LTS Gr.4a 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702214

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4a

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267332044

Sonepar Artikelnummer

120743745

Hersteller Artikelnummer

88702214

Hersteller Typ

33204

Hersteller Artikel Nr.:

88702214

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4a

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

15.340 kg

Aufbau-Lasttrennschalter Gr.4a bis 1600AUe= AC690V, DC440V Ausführung mit Schraubanschluss 2xM12 2x500mm² / Nm 35-45Nm Berührungsschutz mit integrieten Einschalthilfen und Lichtbogenlöscheinrichtung Prüföffnung im Deckel selbstverschliessend Zulassungen: DIN VDE 0660 Teil 107, EN 60947-3, IEC 60947 Maße (HxBxT): 352x378x233mm