Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33216 Reiter-LTS-Gr.00C,000, 125A 60mm classic 89x200mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33216 Reiter-LTS-Gr.00C,000, 125A 60mm classic 89x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88323208

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267332167

Sonepar Artikelnummer

120511537

Hersteller Artikelnummer

88323208

Hersteller Typ

33216

Hersteller Artikel Nr.:

88323208

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.130 kg

Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T 14048.3 Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 125 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (IEC) DC: 440 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsisolationsspannung Ui DC: 500 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV