Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33234 Reiter-Lasttrennleiste LTL Gr.00 für 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33234 Reiter-Lasttrennleiste LTL Gr.00 für 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161740

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267332341

Sonepar Artikelnummer

120511539

Hersteller Artikelnummer

88161740

Hersteller Typ

33234

Hersteller Artikel Nr.:

88161740

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Ja

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.460 kg

Direktmontage im 60mm System patentierter Rastmechanismus für 5/10mm System Abgang oben/unten leicht möglich möglich Anschluss Schraube M8, 12 - 14 Nm Drehmoment, Anschluss Schelle 1,5-70mm², 3Nm Drehmoment