Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33291 Messwandler 150A/333mV Kl.1 Baugröße CT3

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33291 Messwandler 150A/333mV Kl.1 Baugröße CT3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099479

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 333 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267332914

Sonepar Artikelnummer

121403938

Hersteller Artikelnummer

92099479

Hersteller Typ

33291

Hersteller Artikel Nr.:

92099479

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

333 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.140 kg

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: nein plombierbar: nein Anschlussart: Doppelklemme 2,5 - 4 mm² (feindrähtig) 44mmB x 30mmH x 66mmT