Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33311 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol, 400A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33311 Reiter-Sicherungshalter Class J, 3pol,  400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000975

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 6.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333119

Sonepar Artikelnummer

120744062

Hersteller Artikelnummer

92000975

Hersteller Typ

33311

Hersteller Artikel Nr.:

92000975

Polzahl:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

6.900 kg

Anschluss oben oder unten, für Sicherungen nach UL248-8 zur Montage auf Sammelschiene 12, 15, 20, 25 und 30x10mm, Doppel- und Dreifach-T-Profil Zur Montage auf 5mm Sammelschiene ist das Umrüstset 33148 erforderlich.