Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33316 Ausgleichshaube 2-teilig für 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33316 Ausgleichshaube 2-teilig für 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89900009

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.211 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333164

Sonepar Artikelnummer

120743755

Hersteller Artikelnummer

89900009

Hersteller Typ

33316

Hersteller Artikel Nr.:

89900009

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.211 kg

Größe 2