Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33328 Aufbau-Lasttrennschalter Gr.00 Schelle 70mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33328 Aufbau-Lasttrennschalter Gr.00 Schelle 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001648

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333287

Sonepar Artikelnummer

120743795

Hersteller Artikelnummer

92001648

Hersteller Typ

33328

Hersteller Artikel Nr.:

92001648

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

160 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Klemmbügel

Kabeleinführung:

oben/unten

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.930 kg

Aufbau-Lasttrennschalter Gr. 00 bis 160A mit elektronischer Sicherungsüberwachung + integrietem Hilfsschalter: 1 Schliesser und 1 Öffner Ue= AC690V, DC440V Ausführung mit Schraubanschluss M8 70mm² / Nd 12-14Nm oder Schellenanschluss 1,5-70mm² / Md 3Nm Blinkmelder rot bei defekter Sicherung automatischer Reset nach Sicherungstausch Berührungsschutz mit integrieten Einschalthilfen und Lichtbogenlöscheinrichtung Prüföffnung im Deckel selbstverschliessend Zulassungen: DIN VDE 0660 Teil 107 EN 60947-3 IEC 60947-3 Maße (HxBxT): 176x106x123mm