Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33333 Lasttrennschalter 250A CAPUS 3p-schaltbar

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33333 Lasttrennschalter 250A CAPUS 3p-schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001369

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333331

Sonepar Artikelnummer

120743788

Hersteller Artikelnummer

92001369

Hersteller Typ

33333

Hersteller Artikel Nr.:

92001369

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsbetriebsspannung:

500 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Schaltleistung bei 400 V:

173 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

171 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

157 mm

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.940 kg

Aufbau-Lasttrennschalter 250A doppelt unterbrechende Hauptkontakte, sichtbare Trennstrecken, bedienerunabhängiges Schalten, Ue= AC 500 Ausführung mit Schraubenanschluss M10 / Md 28Nm +/- 10% frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung Zulassungen: DIN VDE 0660 Teil 107 EN 60947-3 IEC 60947-3 Maße (HxBxT): 238x270x196,5mm