Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33337 Lasttrennschalter 160A CAPUS 3-p schaltbar

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33337 Lasttrennschalter 160A CAPUS 3-p schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000176

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333379

Sonepar Artikelnummer

120743757

Hersteller Artikelnummer

92000176

Hersteller Typ

33337

Hersteller Artikel Nr.:

92000176

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.300 kg

Aufbau-Lasttrennschalter Gr. 00 160A doppelt unterbrechende Hauptkontakte, sichtbare Trennstrecken, bedienerunabhängiges Schalten, Ue= AC 690V Ausführung mit Schraubenanschluss M8 / Md 14Nm +/- 10% frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung Zulassungen: DIN VDE 0660 Teil 107 EN 60947-3 IEC 60947-3 Maße (HxBxT): 158x171x195mm