Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 33348 Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 33348 Türkupplungsdrehantrieb, rot/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001008

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267333485

Sonepar Artikelnummer

120743784

Hersteller Artikelnummer

92001008

Hersteller Typ

33348

Hersteller Artikel Nr.:

92001008

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.380 kg

LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400