WÖHNER - 33376 Verschienung f. 2xNH Gr. 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001609
Polzahl - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.271 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267333768
Sonepar Artikelnummer
120743793
Hersteller Artikelnummer
92001609
Hersteller Typ
33376
Hersteller Artikel Nr.:
92001609
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.271 kg
35 mm²


