WÖHNER - 33377 Kammschiene für Lasttrennschalter Gr. 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002416
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 35 mm
Querschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267333775
Sonepar Artikelnummer
120743801
Hersteller Artikelnummer
92002416
Hersteller Typ
33377
Hersteller Artikel Nr.:
92002416
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
35 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
314 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.447 kg


