WÖHNER - 33378 Anschlussklemme f. NH Gr. 00 25-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000980
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Breite der Klemme - 23 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267333782
Sonepar Artikelnummer
120743782
Hersteller Artikelnummer
92000980
Hersteller Typ
33378
Hersteller Artikel Nr.:
92000980
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Breite der Klemme:
23 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg


